APPROVED VENDOR BR360/114-36 Rod Brass 360 Alloy 1-1/4 Diameter x 3 feet Length | AB8XCQ 2ABJ8

APPROVED VENDOR BR360/114-36 Stång Mässing 360 Legering 1-1/4" Diameter x 3 fot Längd

Finns i lager
Artikel: AB8XCQ Modell: BR360/114-36Korsreferens: 2ABJ8

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 021 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStång lager
Legeringstyp360
Diameter1.25 "
Diameter Tolerans+/- 0.003 "
FinishKvarn
HårdhetsskalaRb
Längd3 ft.
Längdtolerans+/- 1.000 "
MaterialMässing
TemperHalvhårt
TypGenerell mening
Typisk hårdhetB78
Typisk draghållfasthet58,000 PSI
Typisk avkastningsstyrka45,000 PSI

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.102
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod7407219000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialLegeringstypDiameterMin. Temp. BetygTemperDraghållfasthetTypTypisk hårdhetPris
GODKÄND LEVERANTÖR 1NMZ1 Rod Acetal Vit 9 tums diameter x 1 fots längd | AB2TKA 1NMZ1Acetal sampolymer-9"+32 grader F.-9500 psiGenerell mening-8 403 kr
GODKÄND LEVERANTÖR 1UXD9 Stång Uhmw-pe Vit 3 1/2 tums diameter x 3 fots längd | AB3QVR 1UXD9UHMW-PE-3.5 "-22 grader F.-5800 psiVirgin Food Contact Grade-1 777 kr
GODKÄND LEVERANTÖR 62697104 Stång Uhmw-pe Vit 8 tums diameter x 3 fots längd | AB4MCU 1YVE6 62697104UHMW-PE-8"-22 grader F.-5800 psiVirgin Food Contact Grade-17 874 kr
GODKÄND LEVERANTÖR BR360/1-36 Stång Mässing 360 Legering 1" Diameter x 3 fot Längd | AB8XCP 2ABJ7 BR360 / 1-36Mässing3601"-Halvhårt-Generell meningB782 163 kr
GODKÄND LEVERANTÖR BR360/2-12 Stång Mässing 360 Legering 2" Diameter x 1 fot Längd | AB8XCT 2ABK2 BR360 / 2-12Mässing3602"-Halvhårt-Generell meningB782 644 kr
GODKÄND LEVERANTÖR BR360/12-36 Rod Mässing 360 Alloy 1/2" Diameter x 3 fot Längd | AB8XCU 2ABK5 BR360 / 12-36Mässing3601 / 2 "-Halvhårt-Generell meningB78550SEK
GODKÄND LEVERANTÖR BR360/1-12 Stång Mässing 360 Alloy 1" Diameter x 1 fot Längd | AB8XCW 2ABK9 BR360 / 1-12Mässing3601"-Halvhårt-Generell meningB78812SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR BR360/114-36 Stång Mässing 360 Legering 1-1/4" Diameter x 3 fot Längd
3 021 kr /enhet