Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 6BA54 Insexskruv, klass 5 M10 X 1.25, 70 mm längd, 10 PK | AE7YBZ

APPROVED VENDOR 6BA54 Insexskruv, klass 5 M10 X 1.25, 70 mm längd, 10 PK

Finns i lager
Artikel: AE7YBZ Modell: 6BA54
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
172SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM10 x 1.25
DiameterM10
FinishZink-pläterad
Grade5
Huvudhöjd6.4mm
Head TypHex
Huvudets bredd17mm
Längd under huvudet70mm
MaterialStål
Min. Trådlängd26mm
Bevisbelastning85,000 psi
Rockwell HårdhetC22 till C32
System för mätningmetrisk
Draghållfasthet116,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC26mm
Tråd storlek1.25mm
TrådstilDelvis gängad
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4815
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 6BA54 Insexskruv, klass 5 M10 X 1.25, 70 mm längd, 10 PK
172SEK /packa