Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 6BA88 Insexskruv M10 X 1.50, 20 mm Längd, 5PK | AE7YDL

APPROVED VENDOR 6BA88 Insexskruv M10 X 1.50, 20 mm längd, 5 PK

Finns i lager
Artikel: AE7YDL Modell: 6BA88

Få det Maj 7, Tisdag
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
257SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialMässing
Dia./ trådstorlekM10 x 1.5
DiameterM10
FinishEnkel
GradeEj betygsatt
Huvudhöjd6.4mm
Head TypHex
Huvudets bredd17mm
Längd under huvudet20mm
MaterialMässing
Min. Trådlängd20mm
System för mätningmetrisk
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC20mm
Tråd storlek1.50mm
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7415338010
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 6BA88 Insexskruv M10 X 1.50, 20 mm längd, 5 PK
257SEK /packa