Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 6BA92 Insexskruv M12 x 1.75, 40mm | AE7YDQ

APPROVED VENDOR 6BA92 Insexskruv M12 x 1.75, 40 mm

Finns i lager
Artikel: AE7YDQ Modell: 6BA92
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
112SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialMässing
Dia./ trådstorlekM12 x 1.75
DiameterM12
FinishEnkel
GradeEj betygsatt
Huvudhöjd7.5mm
Head TypHex
Huvudets bredd19mm
Längd under huvudet40mm
MaterialMässing
Min. Trådlängd40mm
System för mätningmetrisk
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC40mm
Tråd storlek1.75mm
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.054
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7415338010
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 6BA92 Insexskruv M12 x 1.75, 40 mm
112SEK /enhet