Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 6CTE8 Mässingskoppling 3/8 tum - Förpackning med 10 | AE8ERU

APPROVED VENDOR 6CTE8 mässingskoppling 3/8 tum - paket med 10 st

Finns i lager
Artikel: AE8ERU Modell: 6CTE8
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
337SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppling
Body MaterialMässing
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck1200 psi
Rörstorlek3 / 8 "
Temp. Räckvidd-65 grader till 250 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.495
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckUtanför Dia.RörstorlekTemp. RäckviddPris
GODKÄND SÄLJARE 22UL23 Koppling 1/8 tum mässing | AB7EYT 22UL23125 psi1 / 8 "1 / 8 "-20 grader till 400 grader F.64SEK
GODKÄND SÄLJARE 22UL47 Koppling 3/8 x 1/4 tum mässing | AB7EZU 22UL47125 psi3 / 8 "x 1 / 4"3 / 8 "x 1 / 4"-20 grader till 400 grader F.90SEK
GODKÄND SÄLJARE 22UL51 Koppling 1-1 / 4 x 3/4 tum mässing | AB7EZY 22UL51125 psi1-1/4" x 3/4"1-1/4" x 3/4"-20 grader till 400 grader F.383SEK
GODKÄND SÄLJARE 22UL52 Koppling 1-1 / 4 x 1 tum mässing | AB7EZZ 22UL52125 psi1-1 / 4 "x 1"1-1 / 4 "x 1"-20 grader till 400 grader F.414SEK
GODKÄND SÄLJARE 22UL53 Koppling 1-1 / 2 x 1 tum mässing | AB7FAA 22UL53125 psi1-1 / 2 "x 1"1-1 / 2 "x 1"-20 grader till 400 grader F.532SEK
GODKÄND SÄLJARE 22UL54 Koppling 1-1 / 2 x 1-1 / 4 tum mässing | AB7FAB 22UL54125 psi1-1/2" x 1-1/4"1-1/2" x 1-1/4"-20 grader till 400 grader F.563SEK
GODKÄND SÄLJARE 6AYR0 Mässingskoppling 3/4 tum - Förpackning med 5 | AE7WTK 6ÅR01200 psi-3 / 4 "-65 grader till 250 grader F.408SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 6CTE8 mässingskoppling 3/8 tum - paket med 10 st
337SEK /enhet