GODKÄND SÄLJARE 6FAH7 Miljöprovflaska 500 ml - Förpackning med 125 | AE8RMX

APPROVED VENDOR 6FAH7 miljöprovflaska 500 ml - förpackning om 125

Finns i lager
Artikel: AE8RMX Modell: 6FAH7

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 607 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMiljöprovtagningsflaska
GrundmaterialPlast
Kroppsfärggenomskinlig
Body MaterialPolyeten med hög täthet
Kapacitet500 ml / 16 oz.
Stängningsfärggenomskinlig
Stängningsmaterialpolypropylen
Diameter73mm
ExamensintervallInte specificerad
Höjd168mm
Munbrett
Skruvstängningsstorlek53-415 mm
FormaRunda

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.87
Fartygets höjd (cm)55.63
Fartygets längd (cm)67.56
Fartygets bredd (cm)50.55
HS-kod3926909910
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetDiameterHöjdMunSkruvstängningsstorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 6FAH1 Miljöprovflaska 125 ml - Förpackning med 500 | AE8RMQ 6FAH1125 ml / 4 oz.50mm104mmSmal24-415 mm7 299 kr
GODKÄND SÄLJARE 6FAH2 Miljöprovflaska 250 ml - Förpackning med 250 | AE8RMR 6FAH2250 ml / 8 oz.61mm133mmSmal24-415 mm5 982 kr
GODKÄND SÄLJARE 6FAH3 Miljöprovflaska 500 ml - Förpackning med 125 | AE8RMT 6FAH3500 ml / 16 oz.73mm171mmSmal28-415 mm4 095 kr
GODKÄNT SÄLJARE 6FAH4 Miljöprovflaska 1000 ml - Förpackning med 50 | AE8RMU 6FAH41,000 ml / 32 oz.92mm217mmSmal38mm2 150 kr
GODKÄND SÄLJARE 6FAH5 Miljöprovflaska 125 ml - Förpackning med 500 | AE8RMV 6FAH5125 ml / 4 oz.51mm100mmbrett38-415 mm8 855 kr
GODKÄND SÄLJARE 6FAH6 Miljöprovflaska 250 ml - Förpackning om 250 | AE8RMW 6FAH6250 ml / 8 oz.61mm131mmbrett43-415 mm6 753 kr
GODKÄND SÄLJARE 6FAH8 Miljöprovflaska 1000 ml - 50-pack | AE8RMY 6FAH81,000 ml / 32 oz.91mm199mmbrett63-415 mm3 434 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 6FAH7 miljöprovflaska 500 ml - förpackning om 125
4 607 kr /enhet