Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 6FAJ3 Flaska 500 ml 16 uns smal mun - förpackning med 12 | AE8RND

APPROVED VENDOR 6FAJ3 flaska 500 ml 16 uns smal mun - förpackning om 12

Finns i lager
Artikel: AE8RND Modell: 6FAJ3
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
1 071 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlaska
GrundmaterialPlast
Kroppsfärggenomskinlig
Body MaterialPolyeten med hög täthet
Kapacitet500 ml / 16 oz.
Stängningsfärggenomskinlig
StängningsmaterialPolyeten med hög täthet
Diameter73mm
ExamensintervallInte specificerad
Höjd170mm
MunSmal
Skruvstängningsstorlek28-415 mm
FormaRunda

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.68
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod3926909910
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellMunKroppsfärgKapacitetSkruvstängningsstorlekFormaBreddStängningsfärgStängningsmaterialPris
GODKÄND SÄLJARE 6FAH9 Flaska 30 ml 1 uns smal mun - förpackning med 12 | AE8RMZ 6FAH9Smalgenomskinlig30 ml / 1 oz.20-415 mmRunda-genomskinligPolyeten med hög täthet206SEK
GODKÄNT SÄLJARE 6FAJ0 Flaska 60 ml 2 uns smal mun - förpackning med 12 | AE8RNA 6FAJ0Smalgenomskinlig60 ml / 2 oz.20-415 mmRunda-genomskinligPolyeten med hög täthet288SEK
GODKÄND SÄLJARE 6FAJ1 Flaska 125 ml 4 uns smal mun - förpackning med 12 | AE8RNB 6FAJ1Smalgenomskinlig125 ml / 4 oz.24-415 mmRunda-genomskinligPolyeten med hög täthet254SEK
GODKÄND SÄLJARE 6FAJ2 Flaska 250 ml 8 uns smal mun - förpackning med 12 | AE8RNC 6FAJ2Smalgenomskinlig250 ml / 8 oz.24-415 mmRunda-genomskinligPolyeten med hög täthet511SEK
GODKÄND SÄLJARE 6FAJ4 Flaska 1000 ml 32 uns smal mun - förpackning med 6 | AE8RNE 6FAJ4Smalgenomskinlig1,000 ml / 32 oz.38mmRunda-genomskinligPolyeten med hög täthet907SEK
GODKÄNT SÄLJARE 6FAJ5 Flaska 30 ml 1 uns bred mun - förpackning med 12 | AE8RNF 6FAJ5brettgenomskinlig30 ml / 1 oz.28-415 mmRunda-genomskinligpolypropylen372SEK
GODKÄNT SÄLJARE 6FAJ6 Flaska 60 ml 2 uns bred mun - förpackning med 12 | AE8RNG 6FAJ6brettgenomskinlig60 ml / 2 oz.28-415 mmRunda-genomskinligpolypropylen414SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 6FAJ3 flaska 500 ml 16 uns smal mun - förpackning om 12
1 071 kr /enhet