Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 6FAJ4 Flaska 1000 ml 32 uns smal mun - förpackning med 6 | AE8RNE

APPROVED VENDOR 6FAJ4 flaska 1000 ml 32 uns smal mun - förpackning om 6

Finns i lager
Artikel: AE8RNE Modell: 6FAJ4
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
955SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlaska
GrundmaterialPlast
Kroppsfärggenomskinlig
Body MaterialPolyeten med hög täthet
Kapacitet1,000 ml / 32 oz.
Stängningsfärggenomskinlig
StängningsmaterialPolyeten med hög täthet
Diameter91mm
Finish38T
ExamensintervallInte specificerad
Höjd216mm
MunSmal
Skruvstängningsstorlek38mm
FormaRunda

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6075
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)58.42
Fartygets bredd (cm)24.13
HS-kod3926909910
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellMunKroppsfärgKapacitetSkruvstängningsstorlekFormaBreddStängningsfärgStängningsmaterialPris
GODKÄND SÄLJARE 6FAH9 Flaska 30 ml 1 uns smal mun - förpackning med 12 | AE8RMZ 6FAH9Smalgenomskinlig30 ml / 1 oz.20-415 mmRunda-genomskinligPolyeten med hög täthet198SEK
GODKÄNT SÄLJARE 6FAJ0 Flaska 60 ml 2 uns smal mun - förpackning med 12 | AE8RNA 6FAJ0Smalgenomskinlig60 ml / 2 oz.20-415 mmRunda-genomskinligPolyeten med hög täthet336SEK
GODKÄND SÄLJARE 6FAJ1 Flaska 125 ml 4 uns smal mun - förpackning med 12 | AE8RNB 6FAJ1Smalgenomskinlig125 ml / 4 oz.24-415 mmRunda-genomskinligPolyeten med hög täthet243SEK
GODKÄND SÄLJARE 6FAJ2 Flaska 250 ml 8 uns smal mun - förpackning med 12 | AE8RNC 6FAJ2Smalgenomskinlig250 ml / 8 oz.24-415 mmRunda-genomskinligPolyeten med hög täthet604SEK
GODKÄND SÄLJARE 6FAJ3 Flaska 500 ml 16 uns smal mun - förpackning med 12 | AE8RND 6FAJ3Smalgenomskinlig500 ml / 16 oz.28-415 mmRunda-genomskinligPolyeten med hög täthet1 128 kr
GODKÄNT SÄLJARE 6FAJ5 Flaska 30 ml 1 uns bred mun - förpackning med 12 | AE8RNF 6FAJ5brettgenomskinlig30 ml / 1 oz.28-415 mmRunda-genomskinligpolypropylen399SEK
GODKÄNT SÄLJARE 6FAJ6 Flaska 60 ml 2 uns bred mun - förpackning med 12 | AE8RNG 6FAJ6brettgenomskinlig60 ml / 2 oz.28-415 mmRunda-genomskinligpolypropylen442SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 6FAJ4 flaska 1000 ml 32 uns smal mun - förpackning om 6
955SEK /enhet