Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 6GD42 Kolstål Kulventil Inline Fnpt 1-1/2 In | AE8XHP

APPROVED VENDOR 6GD42 Kolstål Kulventil Inline Fnpt 1-1/2 In

Finns i lager
Artikel: AE8XHP Modell: 6GD42
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
1 372 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
Bollmaterial316 Stainless Steel
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialKolstål
KroppsstilI kö
AnslutningstypFNPT x FNPT
Hantera material304 Stainless Steel
Hantera typSpak
Max. Tryck1500 psi WOG
Max. Ångtryck150 psi WSP
Rörstorlek1.5 "
HamnStandard
TätningsmaterialPTFE
SittmaterialPTFE
Stammaterial304 Stainless Steel
Temp. Räckvidd-20 grader till 425 grader F.
Ventilstruktur1-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.54
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8481803070
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellVentilstrukturBollmaterialMax. TryckRörstorlekHamnTätningsmaterialSittmaterialStammaterialPris
GODKÄNT SÄLJARE 32H960 Kulventil i kolstål Inline Fnpt 1/4 In | AC6AER 32H9602-PieceKolstål3000 psi WOG1 / 4 "fullRPTFERPTFEStål379SEK
GODKÄND SÄLJARE 32H961 Kulventil i kolstål Inline Fnpt 3/8 In | AC6AET 32H9612-PieceKolstål3000 psi WOG3 / 8 "fullRPTFERPTFEStål382SEK
GODKÄND SÄLJARE 32H962 Kulventil av kolstål inline Fnpt 1/2 tum | AC6AEU 32H9622-PieceKolstål3000 psi WOG1 / 2 "fullRPTFERPTFEStål509SEK
GODKÄND SÄLJARE 32H963 Kulventil i kolstål Inline Fnpt 3/4 In | AC6AEV 32H9632-PieceKolstål3000 psi WOG3 / 4 "fullRPTFERPTFEStål714SEK
GODKÄND SÄLJARE 32H964 Kulventil i kolstål Inline Fnpt 1 In | AC6AEW 32H9642-PieceKolstål3000 psi WOG1"fullRPTFERPTFEStål1 043 kr
GODKÄND SÄLJARE 6GD36 Kulventil kolstål inline Fnpt 1/4 tum | AE8XHH 6GD361-Piece316 Stainless Steel2000 psi WOG1 / 4 "fullPTFEPTFE304 Stainless Steel453SEK
GODKÄND SÄLJARE 6GD37 Kulventil i kolstål Inline Fnpt 3/8 In | AE8XHJ 6GD371-Piece316 Stainless Steel2000 psi WOG3 / 8 "fullPTFEPTFE304 Stainless Steel472SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 6GD42 Kolstål Kulventil Inline Fnpt 1-1/2 In
1 372 kr /enhet