Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 6MM66 Nålventil Rak mässing 1/4 tum | AE9UQX

APPROVED VENDOR 6MM66 nålventil rak mässing 1/4 tum

Finns i lager
Artikel: AE9UQX Modell: 6MM66
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
214SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNålventil
Body MaterialMässing
förbindelseDubbel kompression
Passande stilRakt
Hantera materialStål
Längd1 13 / 16 "
Max. Höjd1 5 / 16 "
Max. Tryck150 psi
TätningsmaterialMetall
StammtypMässing
Temp. Betyg0 grader till 250 grader F.
Rörstorlek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8481801050
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellförbindelsePassande stilLängdMax. HöjdRörstorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 6MM61 Nålventil Rak mässing 1/8 x 1/4 tum | AE9UQU 6MM61Kompression x MNPTRakt1.5 "1.5 "1 / 8 "x 1 / 4"285SEK
GODKÄND SÄLJARE 6MM62 Nålventil Rak mässing 1/4 tum | AE9UQV 6MM62Kompression x MNPTRakt1 39 / 64 "1 13 / 32 "1 / 4 "282SEK
GODKÄND SÄLJARE 6MM63 Nålventil vinklad mässing 1/8 x 1/4 tum | AE9UQW 6MM63Kompression x MNPTvinklad13 / 16 "1 13 / 16 "1 / 8 "x 1 / 4"190SEK
GODKÄND SÄLJARE 6MN29 Nålventil Rak mässing 1/8 tum | AE9UUM 6 29 MNXNUMXFNPT x FNPTRakt1.25 "1 39 / 64 "1 / 8 "179SEK
GODKÄND SÄLJARE 6MN30 Nålventil Rak mässing 1/4 tum | AE9UUN 6 30 MNXNUMXFNPT x FNPTRakt1 53 / 64 "1 13 / 16 "1 / 4 "239SEK
GODKÄND SÄLJARE 6MN31 Nålventil Rak mässing 1/8 tum | AE9UUP 6 31 MNXNUMXFNPT x MNPTRakt1.25 "1 5 / 16 "1 / 8 "179SEK
GODKÄND SÄLJARE 6MN32 Nålventil Rak mässing 1/4 tum | AE9UUQ 6 32 MNXNUMXFNPT x MNPTRakt1.875 "1 55 / 64 "1 / 4 "297SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 6MM66 nålventil rak mässing 1/4 tum
214SEK /enhet