SPEEDAIRE 5PER5 Luftcylinder 29.031 tum längd Stanless stål | AE6AYY

SPEEDAIRE 5PER5 luftcylinder 29.031 tum Längd Stanfritt stål

Finns i lager
Artikel: AE6AYY Modell: 5PER5

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 160 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcylinder
Body MaterialRostfritt stål
Bore Dia.2.5 "
KuddtypJusterbar
CylindertypNFPA
ÄndmaterialRostfritt stål
FinishSilver
Magnetisk kolvNej
Max. Ladda1,227 lb.
Max. Tryck250 psi
MonteraFrämre fläns
Total längd29.031 "
Kolvmaterialaluminium~~POS=TRUNC
KolvstångsmaterialRostfritt stål
Hamnstorlek3 / 8 "NPT
Rod Dia.5 / 8 "
Längd på stånggänga3 / 4 "
Stånggängstorlek1/2 "-20
Enstaka skådespelare / dubbelspelDubbel agerar
Stroke23 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 200 grader F.
StyrstångsmaterialRostfritt stål
RörmaterialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.84
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8412310040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStrokePris
SPEEDAIRE 5PEK3 Luftcylinder 8.0309 tum längd Stanless stål | AE6AYV 5PEK38.03 "2"13 948 kr
SPEEDAIRE 5PEK8 Air Cylindr 10.5309 Tumlängd Stanless Steel | AE6AYW 5PEK810.53 "4.5 "13 948 kr
SPEEDAIRE 5PEL0 Luftcylinder 11.5309 tum längd Stanless stål | AE6AYX 5PEL011.53 "5.5 "15 094 kr
SPEEDAIRE 5PER6 Luftcylinder 29.531 tum längd Stanless stål | AE6AYZ 5PER629.531 "23.5 "19 160 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEEDAIRE 5PER5 luftcylinder 29.031 tum Längd Stanfritt stål
19 160 kr /enhet