Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 6RCY2 Keps 3/4 tum röd mässing | AF2CLP

APPROVED VENDOR 6RCY2 Keps 3/4in röd mässing

Finns i lager
Artikel: AF2CLP Modell: 6RCY2
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
124SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKepsar
Body MaterialRött mässing
Klass125
AnslutningstypFNPT
Max. Tryck125 psi
Rörstorlek3 / 4 "
Temp. Räckvidd-20 grader till 400 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7412200035
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 1VFF9 Keps Röd mässing 1/8 tum 150 psi klass 125 | AB3ULU 1VFF91 / 8 "43SEK
GODKÄND SÄLJARE 1VFG2 Keps Röd mässing 1/4 tum 150 psi klass 125 | AB3ULW 1VFG21 / 4 "38SEK
GODKÄND SÄLJARE 1VFG4 Keps Röd mässing 3/8 tum 150 psi klass 125 | AB3ULY 1VFG43 / 8 "47SEK
GODKÄND SÄLJARE 1VFG6 Keps Röd mässing 1/2 tum 150 psi klass 125 | AB3UMA 1VFG61 / 2 "68SEK
GODKÄND SÄLJARE 1VFG8 Keps Röd mässing 3/4 tum 150 psi klass 125 | AB3UMC 1VFG83 / 4 "98SEK
GODKÄND SÄLJARE 1VFH1 Keps Röd mässing 1 tum 150 psi klass 125 | AB3UME 1VFH11"158SEK
GODKÄND SÄLJARE 1VFH3-lock Rött mässing 1 1/4 tum 150 psi klass 125 | AB3UMG 1VFH31.25 "211SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 6RCY2 Keps 3/4in röd mässing
124SEK /enhet