GODKÄND LEVERANTÖR 6RFY0 Rod Acetal Vit 3 tums diameter x 4 fots längd | AF2CUR

APPROVED VENDOR 6RFY0 Rod Acetal Vit 3 tums diameter x 4 fots längd

Finns i lager
Artikel: AF2CUR Modell: 6RFY0

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 652 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStång lager
FärgWhite
Diameter3"
Diameter Tolerans+ 0.250 / -0.000 "
Längd4ft.
Längdtolerans+ 0.125 / -0.000 "
MaterialAcetal homopolymer
Max. Temp.180 F
Min. Temp. Betyg32 grader F.
Draghållfasthet11,000 psi
Typ150

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.16
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod3916905000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgDiameterDiameter ToleransLängdDraghållfasthetTypPris
GODKÄND SÄLJARE 6MDJ4 Stång Acetal Vit 5-1 / 2 tum Diameter x 4 fot Längd | AE9TQK 6MDJ4White5.5 "+ 0.250 / -0.000 "4ft.11,000 psi15015 053 kr
GODKÄND SÄLJARE 6MDJ5 Stång Acetal Vit 6 tum Diameter x 4 fot Längd | AE9TQL 6MDJ5White6"+ 0.250 / -0.000 "4ft.11,000 psi15016 637 kr
GODKÄND SÄLJARE 6MDJ6 Stång Acetal Brun 1/4 tum Diameter x 8 Fot Längd | AE9TQM 6MDJ6Dark Brown1 / 4 "+ 0.005 / -0.000 "8ft.8000 psiAF476SEK
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 6MDJ7 Stång Acetalbrun 3/8 tum Diameter x 4 fot Längd | AE9TQN 6MDJ7Dark Brown3 / 8 "+ 0.005 / -0.000 "4ft.8000 psiAF898SEK
GODKÄND SÄLJARE 6MDJ8 Stång Acetal Brun 7/16 tum Diameter x 4 fot Längd | AE9TQP 6MDJ8Dark Brown7 / 16 "+ 0.005 / -0.000 "4ft.8000 psiAF1 150 kr
RFQ
GODKÄNT SÄLJARE 6MDJ9 Stång Acetal Brun 1/2 tum Diameter x 4 fot Längd | AE9TQQ 6MDJ9Dark Brown1 / 2 "+ 0.005 / -0.000 "4ft.8000 psiAF1 414 kr
RFQ
GODKÄND SÄLJARE 6MDK1 Rod Acetal Brown 3/4 tum Diameter x 4 fot Längd | AE9TQR 6MDK1Dark Brown3 / 4 "+ 0.005 / -0.000 "4ft.8000 psiAF2 708 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 6RFY0 Rod Acetal Vit 3 tums diameter x 4 fots längd
3 652 kr /enhet