Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄNT SÄLJARE 6UEA3 Ställ in gräns Återställ automatisk Öppnar 190 | AF2HWV

APPROVED VENDOR 6UEA3 Set Limit Auto Reset öppnar 190

Finns i lager
Artikel: AF2HWV Modell: 6UEA3
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
102SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnap Disc-kontroll
Krets nr 1-omkopplare stänger @ (F)150
Strömbrytare nr 1 öppnar @ (F)190
Djup1-1 / 2 "
Differentiell40
Höjd1"
Induktiva förstärkare @ 120V10
Induktiva förstärkare @ 240V5
Pilot Duty-kontakter (VA)125
Motståndsförstärkare @ 120V25
Motståndsförstärkare @ 277V21.6
Växla åtgärdÖppna på stigning
Byt typSPST
Temp. Räckvidd150 till 190 F
TypGräns, automatisk återställning
Spänningsområde120 till 277
Bredd2.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)11.94
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod8536509055
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Motståndsklass 240V (25)

Produktvarianter

ProduktModellDjupDifferentiellHöjdTemp. RäckviddTypSpänningsområdeBreddPris
GODKÄNT SÄLJARE 6UDY8 Ställ in gräns för automatisk återställning Öppnar 140 | AF2HWD 6UDY83 / 4 "401.25 "100 till 140 FGräns, automatisk återställning120 till 2403 / 4 "96SEK
GODKÄNT SÄLJARE 6UDY9 Ställ in gräns för automatisk återställning Öppnar 120 | AF2HWE 6UDY91-1 / 2 "101"110 till 120 FGräns, automatisk återställning120 till 2402.75 "99SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 6UDZ0 Ställ in gräns Återställ automatisk öppnar 125 | AF2HWF 6UDZ01-1 / 2 "101"115 till 125 FGräns, automatisk återställning120 till 2402.75 "96SEK
GODKÄNT SÄLJARE 6UDZ1 Ställ in gräns Återställ öppnas 130 | AF2HWG 6UDZ11-1 / 2 "151"115 till 130 FGräns, automatisk återställning120 till 2402.75 "99SEK
GODKÄNT SÄLJARE 6UDZ2 Ställ in gräns Återställ automatisk Öppnar 135 | AF2HWH 6UDZ21-1 / 2 "151"120 till 135 FGräns, automatisk återställning120 till 2402.75 "96SEK
GODKÄND SÄLJARE 6UDZ3 Ställ in gräns Återställ automatisk Öppnar 140 | AF2HWJ 6UDZ31-1 / 2 "201"120 till 140 FGräns, automatisk återställning120 till 2402.75 "97SEK
GODKÄNT SÄLJARE 6UDZ4 Ställ in gräns Återställ öppnas 160 | AF2HWK 6UDZ42-3 / 4 "401"120 till 160 FGräns, automatisk återställning120 till 2402 1 / 8 "104SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 6UEA3 Set Limit Auto Reset öppnar 190
102SEK /enhet