DUTTON-LAINSON B4010 Takmonterad vinschbroms, Silver Ramfärg, Stålram | AG3RCM 33UD42

DUTTON-LAINSON B4010 Takmonterad vinschbroms, Silver ramfärg, stålram

Finns i lager
Artikel: AG3RCM Modell: B4010Korsreferens: 33UD42

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 531 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTakmonterad vinsch
1: a lagerets lastkapacitet4000 lb.
Trumkapacitet för 1/4 tum. Kabel65 ft.
Trumkapacitet för 5/16 tum. Kabel43 ft.
Trumkapacitet för 7/32 tum. Kabel90 ft.
RamfärgSilver
RamfinishElförzinkad
RammaterialStål
Växelförhållande41:1
VäxeltypSporre
Totala höjden6 5 / 163 "
Total längd10 29 / 32 "
Total bredd8 13 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.19
Fartygets höjd (cm)31.5
Fartygets längd (cm)21.34
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8425390100

Produktinformation:

    • Dutton-Lainson B4010 vinsch konstruerad för att monteras i taket för vertikala lyftapplikationer för flera ändamål
    • Har robust stålkonstruktion med förzinkad yta för förbättrad hållfasthet och korrosionsbeständighet
    • Integrerad med delad rulleanordning för manövrering av två kablar samtidigt och positiv belastningsmanövrerad broms för att hålla lasten i önskat läge
    • Utrustad med kuggväxel som ger konstant lastöverföring för minimala friktionsförluster
    • Förseglade kugghjul och bromsar för att förhindra damm, smuts och fukt

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DUTTON-LAINSON B4010 Takmonterad vinschbroms, Silver ramfärg, stålram
5 531 kr /enhet