Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 6XC39 Hanger Conduit EMT 1 tum - Paket med 100 | AF2QEE

APPROVED VENDOR 6XC39 Hanger Conduit EMT 1 tum - förpackning om 100 st

Finns i lager
Artikel: AF2QEE Modell: 6XC39
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
127SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLednings- och rörhängare
EMT-storlek1 In.
FinishIngen
Längd2 23 / 64 "
MaterialStål
Nominell ledning / rör1"
Styv / rörstorlek (in.)1
Ståltjocklek0.045 In.
UnderkategoriLednings- och kabelhängare
Bredd7 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.63
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)33.53
Fartygets bredd (cm)32.51
HS-kod7326908530
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 6XC39 Hanger Conduit EMT 1 tum - förpackning om 100 st
127SEK /enhet