CHEMTROLS VALVES kulventiler


Filter
Kulmaterial: polypropylen , Kulventil produktgrupp: Manuell , Färg: Red , Handtagsmaterial: PVC , Typ av handtag: Tee , Slang ID: 1 / 2 " , Port: full , Schema: 80 , Tätningsmaterial: FKM , Sätesmaterial: PTFE , Stammaterial: polypropylen , Stamtyp: Utblåsningsbevis , Rörstorlek: 1 / 2 " , Ventilstruktur: 3 Piece
StilModellBody MaterialAnslutningstypMax. TryckRörstorlekTemp. RäckviddPris (ex moms)
A
T65BC-V 1/2
Kynar (R)FNPT150 psi1 / 2 "73 grader till 280 grader F.4 918 SEK
A
T65BC-V 3/4
Kynar (R)FNPT150 psi3 / 4 "73 grader till 280 grader F.5 855 SEK
A
T65BC-V 1
Kynar (R)FNPT150 psi1"73 grader till 280 grader F.8 125 SEK
B
MN913A6
polypropylenUttag x Uttag150 XNUMX psi CWP1 / 2 "-163 till 356° F3 113 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?