GODKÄND LEVERANTÖR 7186MOD1/2LG-SL Tumskruv Räfflad 10-32X1/2 L, 5PK | AB2ZGN 1PY57

APPROVED VENDOR 7186MOD1/2LG-SL tumskruv räfflad 10-32X1/2 L, 5PK

Artikel: AB2ZGN Modell: 7186MOD1/2LG-SLKorsreferens: 1PY57

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTumskruv
Klass2A
Växeltypspår~~POS=TRUNC
Förarstorlek3 / 64 "
Finishpassive
Huvud Dia.1 / 4 "
Huvudhöjd1 / 2 "
Head Tjocklek0.500 "
Head Typräfflade
Huvudets bredd1 / 2 "
Längd1 / 2 "
Material18-8 rostfritt stål
Rockwell HårdhetB85 till B95
System för mätningInch
Draghållfasthet80,000
Tråd storlek10-32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.02
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318156070
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 7186MOD1/2LG-SL tumskruv räfflad 10-32X1/2 L, 5PK