Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 7213 Handtagsmagnet Stål 50 lb 2L x 3 / 4W x 2H | AF4HDL 8WYA1

APPROVED VENDOR 7213 Handtag Magnet Stål 50 lb 2L x 3/4W x 2H

Finns i lager
Artikel: AF4HDL Modell: 7213Korsreferens: 8WYA1
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
162SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandtagsmagnet
Magnethöjd2"
Magnetlängd2"
MagnetmaterialStål
Magnetbredd3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8505110000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Max. Lyftkapacitet (50 lb.)

Produktvarianter

ProduktModellMagnethöjdMagnetlängdMagnetbreddPris
GODKÄND SÄLJARE 7214 Handtagsmagnet Stål 100 lb 1L x 6W x 4H | AF3QBK 8AT74 72144"1"6"222SEK
GODKÄND SÄLJARE 7211 Handtagsmagnet Stål 225 lb 5L x 2W x 5H | AF4VZU 9MAU4 72115"5"2"1 302 kr
GODKÄND SÄLJARE 7210 Handtagsmagnet Stål 150 lb 5L x 2W x 5H | AF4ZGQ 9RYJ3 72105"5"2"672SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 7213 Handtag Magnet Stål 50 lb 2L x 3/4W x 2H
162SEK /enhet