Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR RTN20 Tummutter 5/16-18, 5PK | AB2YNA 1PU74

APPROVED VENDOR RTN20 Tummutter 5/16-18, 5PK

Finns i lager
Artikel: AB2YNA Modell: RTN20Korsreferens: 1PU74
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
783SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTummen mutter
Bas Dia.17 / 32 "
Bashöjd7 / 32 "
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek5/16 "-18
Finishpassive
Grade18-8
Huvud Dia.5 / 8 "
Huvudhöjd3 / 16 "
Höjd13 / 32 "
Material18-8 rostfritt stål
Mutter typRund räfflad tummutter
Totala höjden13 / 32 "
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC13 / 32 "
GängtypUNC
TypRund räfflad stil 2

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.05
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318160060
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR RTN20 Tummutter 5/16-18, 5PK
783SEK /packa