HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Barrell Key Locking / 2 Positionsväggplattor


Filter
Färg: Silver , Konstruktion: stämplad , Skära ut: Ett hål för vridomkopplare , Avsluta: Smooth , Material: Rostfritt stål , Montering: Skruvmontering , Orientering: Vertikalt fäste , Typ av tallrik: För pipnyckelbrytare , Storlek: Standard , Tjocklek: 0.035 , Typ: PÅ AV
StilModellAntal gängPris (ex moms)
A
SS12RKLM
1-gäng217 SEK
B
SS12RKL
1-gäng253 SEK
C
SS22RKLM
2-gäng383 SEK
D
SS22RKL
2-gäng373 SEK

Barrell Key Locking / 2 Positionsväggplattor

Hubbell Wiring Device-Kellems fatnyckelväggplattor är utformade för att täcka öppna höljen och ledningar samtidigt som de ger en avstängning för roterande nyckelbrytare. Dessa plattor är tillverkade av rostfritt stål och kan enkelt installeras med skruvar. Plattorna är markerade för på- och avstängningsläge och har en slät finish för ett rent utseende. Välj mellan ett brett utbud av fatnyckelplattor, tillgängliga i 1 och 2 gängvarianter.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?