APPROVED VENDOR 7220SS Thumb Nut 4-40, 5PK | AB2YNM 1PU86

APPROVED VENDOR 7220SS Tummutter 4-40, 5PK

Artikel: AB2YNM Modell: 7220SSKorsreferens: 1PU86

Få det Maj 3, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTummen mutter
Bas Dia.1 / 4 "
Bashöjd0
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek# 4-40
Finishpassive
Grade18-8
Huvudhöjd1 / 8 "
Höjd1 / 4 "
Hexstorlek5 / 16 "
Material18-8 rostfritt stål
Mutter typHex tummen mutter
Totala höjden1 / 4 "
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1 / 4 "
GängtypUNC
TypHex Style 3
Bredd5 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod7318160060
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 7220SS Tummutter 4-40, 5PK