DESTACO 225-serien Horisontella nedhållningsklämmor


Filter
Baslängd: 1.5 " , Klämstångsöppning: 92 grader , Diameter: 0.300 " , Handtagsöppning: 70 grader
StilModellHöjd under klämarmHållkapacitetVäxla Lock PlusMaterialMontering BaseKlämarmstilHandleKlämarmslängdPris (ex moms)
A
225-UBSS
1.8 "600 kgNejRostfritt stålRaktU-barhorisontell2.72 "1 227 SEK
B
225-UR
1.29 "500 kgJaStålFlänsU-barhorisontell2.69 "741 SEK
C
225-U
1.31 "500 kgNejStålFlänsU-barhorisontell2.69 "389 SEK
D
225-USS
1.31 "600 kgNejRostfritt stålFlänsU-barhorisontell2.69 "736 SEK
E
225-UB
1.56 "500 kgNejStålRaktU-barhorisontell2.69 "417 SEK

225-serien Horisontella nedhållningsklämmor

Dessa horisontella vippklämmor i Destaco 225-serien eller horisontella vippklämmor är designade för att hålla arbetsstycken på plats med hjälp av ett horisontellt spakhandtag som ligger plant när klämman är inkopplad. De erbjuder ett stationärt alternativ till avtagbara klämmor när de utför repetitiva uppgifter inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Dessa enheter har en låg profildesign för lätta klämapplikationer som förslutningar, montering, kontroll av fixturer och träbearbetning i trånga utrymmen. Destaco håll ner vipplåsklämmor är gjorda av rostfritt stål för styvhet och korrosionsbeständighet och har ett horisontellt handtag parallellt med klämstången som kan röra sig i motsatt riktning. Dessa klämmor kräver minsta frigång över huvudet med en 90 graders klämstångsöppning och har en fjäder i käften för att hålla klämmorna på plats efter några justeringar. De har U-formade klämarmar med flänsförsedda eller raka basmonteringsalternativ för enkel ytinstallation. Destacos horisontella nedhållningsklämmor kommer med ett handtag, ett spaksystem och en låsstång som säkerställer att föremålen inte rör sig. Det utrustade spaksystemet utövar tillräckligt med tryck på föremålet för att hålla arbetsstycket stadigt för arbete och dessa klämmor har också ett länksystem som applicerar en kraftfull klämkraft med minimal ansträngning för att låsa eller låsa upp. Utvalda modeller är integrerade med Toggle Lock Plus-säkerhetsfunktion för att säkerställa att det över-centrerade låsläget bibehålls och att klämman förblir skyddad mot oavsiktlig öppning. Dessutom kan dessa horisontella klämmor från Destaco hantera belastningar upp till 600 lb och kan rymma flänsbrickor, tvärarmsuppsättningar och neoprenspindlar med platt spets för högpresterande lösningar för arbetshållning, automatisering och inneslutning.

du använder

Dessa horisontella vippklämmor i 225-serien erbjuder en bred kombination av funktioner, vilket gör dem anpassningsbara till applikationer som montering, förslutningar, träbearbetning och fixturkontrollapplikationer inom flyg-, bil-, livsmedels- och förpackningsindustrin.

Funktioner

  • Dessa horisontella vippklämmor i Destaco 225-serien har en låg profildesign för lätta klämapplikationer samt för att förhindra hinder under fastspänning.
  • De levereras med neoprenspindlar för maximal och utmattning mindre kläm- och hållkraft.
  • Dessa vippklämmor har konstruktion i rostfritt stål för strukturell styvhet och hållbarhet.
  • De kan rymma M8 eller 5/16 tum spindeltillbehör för snabb fastsättning.
  • Utvalda modeller kommer med Toggle Lock Plus säkerhetsfunktion för att säkerställa att det över mittlåsande tillståndet bibehålls och att klämman förblir skyddad mot oavsiktlig öppning.
  • De kan hantera laster upp till 600 lb och erbjuder 90 graders klämstångsöppning med minsta utrymme ovanför.
  • Dessa vippklämmor är konfigurerade med en U-formad klämarm för att hålla arbetsstycken säkert på plats samt för att tillhandahålla justerbar spindelplacering.
  • Dessa klämmor i Destaco 225-serien finns i flänsad och rak bas för enkel installation.

Kompatibla tillbehör

  • Destaco 225208-M & 207943-M: Dessa Destaco-spindelenheter med platt spets (225208-M) (finns även i version av rostfritt stål) och sexkanthuvud i rostfritt stål (207943-M) är designade för märkets 225-serieklämmor för snabba klämmor fastsättning. Neoprenkonstruktionen uppvisar kemisk stabilitet och bibehåller flexibilitet över ett brett temperaturområde under fastspänningsprocessen och de rostfria stålspindlarna säkerställer hög draghållfasthet i extremt höga och låga temperaturer. Dessa spindelenheter inkluderar låsmuttrar för snabb och säker fastspänning samt för att möjliggöra justeringar mellan klämavstånd.
  • Destaco 507107 & 507907: Dessa Destaco flänsbrickor är kompatibla med 225-seriens klämmor som möjliggör enkel montering och ger säker anslutning mot vibrationer. De har konstruktion i rostfritt stål eller kommer med zinkplätering för att motstå korrosion och förbättra livslängden.

Standarder och godkännanden

  • Dessa horisontella vippklämmor i Destaco 225-serien är ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 certifierade.

Installation

Dessa horisontella vippklämmor i Destaco 225-serien kommer med en flänsad eller rak bas med gängade monteringshål för att säkerställa enkel ytmontering.

Vanliga frågor

Hur används horisontella vippklämmor?

Horisontella vippklämmor använder en över mittlåsning för att hålla ett arbetsstycke eller fixtur i låst läge.

Hur justerar man en vippklämma?

Efter fastspänning kan den applicerade kraften justeras genom att lossa / dra åt spindelmuttern (levereras med utvalda enheter för skydd mot nötning, vridning eller böjning).

Vad är skillnaden mellan horisontella och vertikala vippklämmor?

Den viktigaste skillnaden mellan de horisontella och vertikala vippklämmorna är läget för handtaget medan klämman är låst. En vertikal vippklämma har handtaget placerat vinkelrätt mot basen, dvs. vertikalt, medan i horisontella klämmor är handtagets position parallellt med basen (horisontellt), när klämman är låst.

Vad används en horisontell vippklämma till?

En vippklämma används för att säkert placera delar eller komponenter på plats och är vanligtvis en del av produktionsprocessen. Den dominerande egenskapen hos dessa klämmor är deras snabbverkande egenskaper, eftersom de enkelt och snabbt kan stängas av och slås på av operatören inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?