Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND SÄLJARE 722278G Sexkantskruv 7 / 8-9 x 5-1 / 2 | AB6ENV 21C355

APPROVED VENDOR 722278G Insexskruv 7/8-9 x 5-1/2

Finns i lager
Artikel: AB6ENV Modell: 722278GKorsreferens: 21C355
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
29SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
Dia./ trådstorlek7/8 "-9
Diameter7 / 8 "
FinishEnkel
Flänsdia.1-5 / 16 "
GradeA574
Huvudhöjd7 / 8 "
Head Typ12-punkts fläns
Huvudets bredd7 / 8 "
Längd under huvudet5.5 "
MaterialLegerat stål
Bevisbelastning140,000 psi
Rockwell HårdhetC37 till C45
System för mätningInch
Draghållfasthet170,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC2.25 "
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.495
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod7318158085
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellDia./ trådstorlekDiameterFlänsdia.HuvudhöjdHuvudets breddLängd under huvudetgäng~~POS=TRUNCTrådstilPris
GODKÄND LEVERANTÖR 2FA80 Insexskruv 5/16-24 x 3/4 - Paket med 25 | AB9TYJ 2FA805/16 "-245 / 16 "15 / 32 "5 / 16 "5 / 16 "3 / 4 "3 / 4 "Fullt gängat432SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 722278G Insexskruv 7/8-9 x 5-1/2
29SEK /enhet