Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 821739G Insexskruv, klass 8 3/8-16 X 3, 25PK | AB6QCL 22A424

APPROVED VENDOR 821739G Insexskruv, klass 8 3/8-16 X 3, 25PK

Finns i lager
Artikel: AB6QCL Modell: 821739GKorsreferens: 22A424
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
314SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek3/8 "-16
Diameter3 / 8 "
FinishEnkel
Flänsdia.13 / 16 "
Grade8
Huvudhöjd3 / 8 "
Head TypFläns
Huvudets bredd9 / 16 "
Längd under huvudet3"
MaterialLegerat stål
Min. Trådlängd1"
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HårdhetC33 till C39
System för mätningInch
Draghållfasthet150,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1"
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3275
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)14.22
HS-kod7318158069
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellDia./ trådstorlekDiameterFinishFlänsdia.GradeHuvudhöjdHead TypHuvudets breddPris
GODKÄND LEVERANTÖR HVHS.000059.50 Insexskruv B7 5/8-11 x 1-1/4 Pk5 | AB3XYU 1VZG5 HVHS.000059.505/8 "-115 / 8 "Enkel-B725 / 64 "Tung1 1 / 16 "863SEK
GODKÄND LEVERANTÖR HVHS.000104.50 Insexskruv B7 5/8-11 x 5 Pk5 | AB3XZG 1VZH8 HVHS.000104.505/8 "-115 / 8 "Enkel-B725 / 64 "Tung1 1 / 16 "1 207 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 821739G Insexskruv, klass 8 3/8-16 X 3, 25PK
314SEK /packa