Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 822165G Insexskruv, klass 8 1/2-20 X 1, 25PK | AB6QDL 22A447

APPROVED VENDOR 822165G Insexskruv, klass 8 1/2-20 X 1, 25PK

Finns i lager
Artikel: AB6QDL Modell: 822165GKorsreferens: 22A447
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
450SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek1/2 "-20
Diameter1 / 2 "
FinishEnkel
Flänsdia.1-5 / 64 "
Grade8
Huvudhöjd33 / 64 "
Head TypFläns
Huvudets bredd3 / 4 "
Längd under huvudet1"
MaterialLegerat stål
Min. Trådlängd1"
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HårdhetC33 till C39
System för mätningInch
Draghållfasthet150,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1"
TrådstilFullt gängat
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.43
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod7318158069
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 822165G Insexskruv, klass 8 1/2-20 X 1, 25PK
450SEK /packa