Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR 822415G Hex Cap Screw Grade 8 3/4-16 X 1-3/4, 15PK | AB6QEJ 22A468

APPROVED VENDOR 822415G Insexskruv, klass 8 3/4-16 X 1-3/4, 15PK

Finns i lager
Artikel: AB6QEJ Modell: 822415GKorsreferens: 22A468
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
1 401 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek3/4 "-16
Diameter3 / 4 "
FinishEnkel
Flänsdia.1.593
Grade8
Huvudhöjd47 / 64 "
Head TypFläns
Huvudets bredd1.125 "
Längd under huvudet1.75 "
MaterialLegerat stål
Min. Trådlängd1-3 / 4 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HårdhetC33 till C39
System för mätningInch
Draghållfasthet150,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.75 "
TrådstilFullt gängat
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.105
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)17.53
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod7318158069
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 822415G Insexskruv, klass 8 3/4-16 X 1-3/4, 15PK
1 401 kr /packa