Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 823227-25 Portabel sladd Sjoow 14/2 Awg 25 Fot 18a | AD8FYM 4KA57

APPROVED VENDOR 823227-25 bärbar sladd Sjoow 14/2 Awg 25 fot 18a

Finns i lager
Artikel: AD8FYM Modell: 823227-25Korsreferens: 4KA57
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
959SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBärbar sladd
LedarmaterialKoppar
Inomhus / Utomhus / Inomhus / UtomhusInomhus Utomhus
Jacka färgSvart
Jacka MaterialGummi
Jacka typSJOOW
Max. Förstärkare18
Max. Spänning300
Nominell utanför dia.0.34 "
Antal ledare2
Spolslängd25ft.
Strandad / fastStranded
Temp. Räckvidd-40 grader till 194 grader F.
TrådfärgSvart, Vit
Trådstorlek14 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.91
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)26.67
Fartygets bredd (cm)26.67
HS-kod8544493080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. FörstärkareNominell utanför dia.Antal ledareSpolslängdTrådfärgTrådstorlekPris
GODKÄND LEVERANTÖR 823226-25 Portabel sladd Sjoow 16/2 Awg 25 Fot 13a | AD8FYH 4KA53 823226-25130.31 "225ft.Svart, Vit16 AWG522SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 823226-50 Portabel sladd Sjoow 16/2 Awg 50 Fot 13a | AD8FYJ 4KA54 823226-50130.31 "250ft.Svart, Vit16 AWG1 149 kr
GODKÄND LEVERANTÖR 823326-25 Bärbar sladd Sjoow 16/3 Awg 25 Fot 13a | AD8FYK 4KA55 823326-25130.333 "325ft.Svart, Vit, Grön16 AWG734SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 823326-50 Portabel sladd Sjoow 16/3 Awg 50 Fot 13a | AD8FYL 4KA56 823326-50130.333 "350ft.Svart, Vit, Grön16 AWG1 299 kr
GODKÄND LEVERANTÖR 823227-50 Bärbar sladd Sjoow 14/2 Awg 50 Fot 18a | AD8FYN 4KA58 823227-50180.34 "250ft.Svart, Vit14 AWG1 478 kr
GODKÄND LEVERANTÖR 823327-25 Bärbar sladd Sjoow 14/3 Awg 25 Fot 18a | AD8FYP 4KA59 823327-25180.365 "325ft.Svart, Vit, Grön14 AWG767SEK
GODKÄND LEVERANTÖR 823327-50 Bärbar sladd Sjoow 14/3 Awg 50 Fot 18a | AD8FYQ 4KA60 823327-50180.365 "350ft.Svart, Vit, Grön14 AWG1 994 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 823227-25 bärbar sladd Sjoow 14/2 Awg 25 fot 18a
959SEK /enhet