APPROVED VENDOR Bärbar sladd, SJOOW Jacketyp


Filter
Konduktormaterial: Koppar , Jackans färg: Svart , Jacka Material: Gummi , Jacka Typ: SJOOW , Max. Spänning: 300 , Strandad / Solid: Stranded , Temp. Räckvidd: -40 grader till 194 grader F.
StilModellMax. FörstärkareNominell utanför dia.Antal ledareSpolslängdTrådfärgTrådstorlekPris (ex moms)
A
823326-25
130.333 "325ft.Svart, Vit, Grön16 AWG734 SEK
B
823326-50
130.333 "350ft.Svart, Vit, Grön16 AWG1 299 SEK
C
823226-50
130.31 "250ft.Svart, Vit16 AWG1 097 SEK
C
823226-25
130.31 "225ft.Svart, Vit16 AWG444 SEK
C
823227-25
180.34 "225ft.Svart, Vit14 AWG815 SEK
D
823327-50
180.365 "350ft.Svart, Vit, Grön14 AWG1 994 SEK
C
823227-50
180.34 "250ft.Svart, Vit14 AWG1 478 SEK
C
823327-25
180.365 "325ft.Svart, Vit, Grön14 AWG652 SEK
E
823328-25
250.43 "325ft.Svart, Vit, Grön12 AWG1 398 SEK
F
823328-50
250.43 "350ft.Svart, Vit, Grön12 AWG2 786 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?