GODKÄND LEVERANTÖR 82AP10X1/2 Maskinskruvskål 10-32 X 1/2 tum Längd, 10000PK | AC6VXK 36M025

APPROVED VENDOR 82AP10X1/2 Maskinskruvskål 10-32 X 1/2 tum Längd, 10000PK

Finns i lager
Artikel: AC6VXK Modell: 82AP10X1/2Korsreferens: 36M025

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

25 072 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMaskinskruv
VäxeltypPhillips
FinishEnkel
Huvud Dia.0.373 "
Huvudhöjd0.133 "
Head TypPan
Längd1 / 2 "
Material18-8 rostfritt stål
Rockwell HårdhetB70
System för mätningInch
Draghållfasthet60,000 min.
gäng~~POS=TRUNC1 / 2 "
Tråd storlek10-32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 25.92
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod7318154000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 82AP10X1/2 Maskinskruvskål 10-32 X 1/2 tum Längd, 10000PK
25 072 kr /packa