Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PARKER 4A-V4LN-SS nålventil, 5000 PSI, 1/4 tums storlek | AB3APZ 1RAZ5

PARKER 4A-V4LN-SS nålventil, 5000 PSI, 1/4 tums storlek

Finns i lager
Artikel: AB3APZ Modell: 4A-V4LN-SSKorsreferens: 1RAZ5
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
2 606 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNålventil
Body Material316 Stainless Steel
förbindelseA-LOK (R) / kompression
Passande stilRakt
Hantera materialNylon
Längd2 5 / 16 "
Max. Flöde0.43 gpm
Max. Höjd3 1 / 16 "
Max. Tryck5000 psi
TätningsmaterialPTFE
StammtypReglerande
Temp. Betyg-65 grader till 450 grader F.
Rörstorlek1 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)6.6
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod8481803090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • V-serie nålventil lämplig för vätskereglering vid instrument- och kraftverkstillämpningar
    • Differentiell hårdhet mellan kroppsgängor och töjningshärdad stam för förbättrad livslängd och polytetrafluoroetenförslutningar för eliminering av läckage
    • 316 SS-konstruktion för att motstå tryck upp till 5000 psi och temperaturer upp till 450 grader F
    • Tillverkad i enlighet med ISA S75.02-standarder

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialLängdMax. FlödeMax. HöjdMax. TryckStammtypRörstorlekPris
PARKER 2A-V2LR-SS nålventil, 5000 PSI, 1/8 tums storlek | AB3APW 1RAZ1 2A-V2LR-SS316 Stainless Steel2 1 / 64 "0.12 gpm63 / 64 "5000 psiTrubbigt1 / 8 "3 884 kr
PARKER 2A-V2LN-SS nålventil, 5000 PSI, 1/8 tums storlek | AB3APX 1RAZ2 2A-V2LN-SS316 Stainless Steel2 1 / 64 "0.12 gpm63 / 64 "5000 psiReglerande1 / 8 "3 386 kr
PARKER 4A-V4LR-SS nålventil, 5000 PSI, 1/4 tums storlek | AB3APY 1RAZ4 4A-V4LR-SS316 Stainless Steel2 5 / 16 "0.43 gpm3 1 / 16 "5000 psiTrubbigt1 / 4 "2 966 kr
PARKER 4A-V4LK-SS nålventil, 5000 PSI, 1/4 tums storlek | AB3AQA 1RAZ6 4A-V4LK-SS316 Stainless Steel2 5 / 16 "0.45 gpm3 1 / 16 "5000 psiTrubbig nål PCTFE1 / 4 "3 267 kr
PARKER 6A-V6LR-SS nålventil, 5000 PSI, 3/8 tums storlek | AB3AQB 1RAZ7 6A-V6LR-SS316 Stainless Steel2 37 / 64 "0.73 gpm3 35 / 64 "5000 psiTrubbigt3 / 8 "3 784 kr
PARKER 6A-V6LN-SS nålventil, 3/8 tums anslutningsstorlek, 5000 Psi | AB3AQC 1RAZ8 6A-V6LN-SS316 SS2 37 / 64 "0.55 gpm3 35 / 64 "5000 psiNål3 / 8 "4 039 kr
PARKER 6A-V6LK-SS nålventil, 5000 PSI, 3/8 tums storlek | AB3AQD 1RAZ9 6A-V6LK-SS316 Stainless Steel2 37 / 64 "0.80 gpm3 35 / 64 "5000 psiTrubbig nål PCTFE3 / 8 "3 830 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PARKER 4A-V4LN-SS nålventil, 5000 PSI, 1/4 tums storlek
2 606 kr /enhet