GODKÄNT SÄLJARE AMS206 Expansionsfog 6 tums enkel sfär | AA9GDG 1CZD7

APPROVED VENDOR AMS206 Expansionsfog 6 tums enkel sfär

Finns i lager
Artikel: AA9GDG Modell: AMS206Korsreferens: 1CZD7

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 083 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExpansionsfog
Bultcirkel Dia.9.5 "
Hålstorlek3 / 4-10 "
Bulthål8
förbindelseborrade
Flänstjocklek0.87 "
MaterialNeopren
Max. Tryck225 PSI vid 72 grader. F
Utanför Dia.11 "
Total längd6
Rörstorlek6"
Temp. Räckvidd-50 till 230 grader F
TypEnstaka sfär
Vakuum26 i Hg vid 72 grader F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.745
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)16.76
HS-kod4016996050
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellBultcirkel Dia.HålstorlekMaterialUtanför Dia.Total längdRörstorlekTypPris
GODKÄND SÄLJARE AMS201H Expansionsfog 1 1/2 tums enkel sfär | AA9GCZ 1CZC9 AMS201H3.88 "1 / 2-13 "Neopren5"61.5 "Enstaka sfär1 362 kr
GODKÄNT SÄLJARE AMS202 Expansionsfog 2 tums enkel sfär | AA9GDA 1CZD1 AMS2024.75 "5 / 8-11 "Neopren6"62"Enstaka sfär1 681 kr
GODKÄND SÄLJARE AMS201 Expansionsfog 1 tum enkel sfär | AA9GDB 1CZD2 AMS2013.13 "1 / 2-13 "Neopren4.25 "61"Enstaka sfär1 297 kr
GODKÄNT SÄLJARE AMS202H Expansionsfog 2 1/2 tum enkel sfär | AA9GDC 1CZD3 AMS202H5.5 "5 / 8-11 "Neopren7"62.5 "Enstaka sfär2 121 kr
GODKÄNT SÄLJARE AMS203 Expansionsfog 3 tums enkel sfär | AA9GDD 1CZD4 AMS2036"5 / 8-11 "Neopren7.5 "63"Enstaka sfär2 447 kr
GODKÄNT SÄLJARE AMS204 Expansionsfog 4 tums enkel sfär | AA9GDE 1CZD5 AMS2047.5 "5 / 8-11 "Neopren9"64"Enstaka sfär3 118 kr
GODKÄNT SÄLJARE AMS205 Expansionsfog 5 tums enkel sfär | AA9GDF 1CZD6 AMS2058.5 "3 / 4-10 "Neopren10 "65"Enstaka sfär3 649 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR AMS206 Expansionsfog 6 tums enkel sfär
5 083 kr /enhet