Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR CPB019 Acorn Nut 10-24, 25PK | AF2CCF 6RA42

APPROVED VENDOR CPB019 Acorn Nut 10-24, 25PK

Finns i lager
Artikel: AF2CCF Modell: CPB019Korsreferens: 6RA42
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
326SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEkollonmutter
FinishEnkel
GradeInte betygsatt
Höjd13 / 32 "
Material18-8 rostfritt stål
Rockwell HårdhetB83 till B95
Tråddjup3 / 16 "
TrådriktningHöger hand
Tråd storlek10-24
GängtypUNC
TypStandard
Bredd3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod7318160060
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR CPB019 Acorn Nut 10-24, 25PK
326SEK /packa