Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR CPB025 Acorn Nut Low Crown 5/16-18, 10PK | AF2LBF 6UUZ1

APPROVED VENDOR CPB025 Acorn Nut Low Crown 5/16-18, 10PK

Finns i lager
Artikel: AF2LBF Modell: CPB025Korsreferens: 6UUZ1
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
163SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEkollonmutter
FärgGrå
FinishEnkel
Höjd17 / 32 "
Material303 Stainless Steel
Patroner6XEF5
Rockwell HårdhetB83 till B95
Tråddjup5 / 16 "
TrådriktningHöger hand
Tråd storlek5 / 16-18
GängtypUNC
TypLåg krona
Bredd1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.072
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318160060
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR CPB025 Acorn Nut Low Crown 5/16-18, 10PK
163SEK /packa