INGERSOLL-RAND Tryckluftstorkar


Filter
Finish: Pulverlackat , Hz: 60 , Max. Arbetstryck: 150 psi , Typ: torkmedel
StilModellMax. TryckCFMDjupÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddFasRörstorlekPris (ex moms)
A
HL3001H00AA
-30032 "---1-257 360 SEK
RFQ
A
HL2501H00AA
-25032 "---1-218 630 SEK
RFQ
A
HL2001H00AA
-20032 "---1-214 914 SEK
RFQ
A
HL1601H00AA
-16032 "---1-228 027 SEK
A
HL1201H00AA
-12030 "---1-204 454 SEK
A
HL5001H00AA
-50040 "---1-346 979 SEK
RFQ
A
HL8001H00AA
-80051 "---1-499 309 SEK
RFQ
B
HL4001H00AA
-40036 "---1-290 547 SEK
RFQ
A
HL10001H00AA
-100051 "---1-548 458 SEK
RFQ
A
HL6001H00AA
-60042 "---1-415 552 SEK
RFQ
C
D140IT
203 psi82-22.5 "30.5 "16.5 "13 / 4 "NPT100 408 SEK
C
D170IT
203 psi100-22.5 "30.5 "16.5 "11 "NPT130 336 SEK
C
D102IT
203 psi60-22.5 "30.5 "16.5 "13 / 4 "NPT90 146 SEK
C
D60IT
203 psi35-20 "26 "15.5 "11 / 2 "NPT70 464 SEK
C
D25IT
203 psi15-20 "26 "15.5 "11 / 2 "NPT48 833 SEK
D
D54IN
203 psi32-18 "18 "15.375 "11 / 2 "NPT40 009 SEK
D
D18IN
203 psi11-15 "16 "12 "13 / 8 "NPT21 034 SEK
C
D42IT
203 psi25-20 "26 "15.5 "11 / 2 "NPT57 401 SEK
D
D12IN
203 psi7-16 "16 "12 "13 / 8 "NPT22 244 SEK
D
D42IN
203 psi25-18 "18 "15.375 "11 / 2 "NPT38 379 SEK
D
D25IN-SR
203 psi15-15 "16 "12 "13 / 8 "NPT26 503 SEK
D
D108IN
203 psi64-21.5 "22.5 "16.5 "13 / 4 "NPT61 244 SEK
E
NVC1000
220 psi1000-72 "69 "32 "34 "fläns507 434 SEK
RFQ
E
NVC400
230 psi400-30 "58 "28 "32 "NPT263 814 SEK
F
NVC300
230 psi300-30 "58 "28 "32 "NPT232 422 SEK
E
NVC600
230 psi600-40 "62 "42 "33 "NPT322 458 SEK
E
NVC200
230 psi200-30 "58 "28 "31-1 / 2 "NPT196 790 SEK
E
NVC800
230 psi800-40 "62 "42 "33 "NPT380 560 SEK
E
NVC700
230 psi700-40 "62 "42 "33 "NPT344 571 SEK
G
D1190INA400
300 psi700-42 "62 "42 "33 "NPT307 204 SEK
G
D850INA400
300 psi500-42 "62 "42 "33 "NPT240 090 SEK
G
D420INA400
300 psi250-33 "40 "28 "31-1 / 2 "NPT159 558 SEK
G
D680INA400
300 psi400-33 "40 "28 "32 "NPT212 892 SEK
G
D1360INA400
300 psi800-42 "62 "42 "33 "NPT314 223 SEK
G
D510INA400
300 psi300-33 "40 "28 "32 "NPT191 809 SEK

Tryckluftstorkar

Luftkompressortorkar från Ingersoll Rand är utformade för att undertrycka tryckluftens daggpunkt genom att avlägsna fukt från den innan luften kondenseras till en skadlig vätska. Dessa torktumlare erbjuder filtrering i flera steg för att avlägsna kvarvarande föroreningar och förbättra systemeffektiviteten och produktkvaliteten. Deras energieffektiva design har ett kylsystem kombinerat med termisk massa för att lagra kall energi effektivt. Dessa torktumlare är utrustade med en lättanvänd mikroprocessorregulator för att få maximal kontroll över torkarens arbete medan du övervakar nuvarande förhållanden. Ingersoll-torktumlare har flera larmskärmar för att minimera stillestånd och energisparläge för automatisk avstängning. Vissa modeller har centrifugalseparation för att separera och avlägsna fukt från den kylda luften. Välj mellan ett brett utbud av Ingersoll Rand trycklufttorkar, tillgängliga i en- och trefasmodeller Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?