Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR CPB227 Acorn Nut Extra Low Crown 3/8-16, 10PK | AF2LBE 6UUX3

APPROVED VENDOR CPB227 Acorn Nut Extra Low Crown 3/8-16, 10PK

Finns i lager
Artikel: AF2LBE Modell: CPB227Korsreferens: 6UUX3
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
244SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEkollonmutter
FärgMässing
FinishEnkel
Höjd1 / 2 "
MaterialMässing
Patroner6XEF4
Rockwell HårdhetB78
Tråddjup5 / 16 "
TrådriktningHöger hand
Tråd storlek3 / 8-16
GängtypUNC
TypExtra låg krona
Bredd5 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.14
Fartygets höjd (cm)12.19
Fartygets längd (cm)16.26
Fartygets bredd (cm)16.26
HS-kod7415338010
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR CPB227 Acorn Nut Extra Low Crown 3/8-16, 10PK
244SEK /packa