Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR DHO-10ST PA Retaining Ring Internal Diameter 10Mm, 100PK | AE3KMR 5DU64

APPROVED VENDOR DHO-10ST PA Låsring inre diameter 10 mm, 100 PK

Finns i lager
Artikel: AE3KMR Modell: DHO-10ST PAKorsreferens: 5DU64
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
187SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStandardhållarring
FinishSvart fosfat
Passar spårdjup0.20mm
Passar Groove Dia.10.40mm
Passar spårbredd1.1mm
För Bore Dia.10mm
Gratis OD10.80mm
Groove Dia. Tolerans+ 0.11mm
Hål Dia.1.2mm
MaterialKolstål
Rockwell HårdhetRC47-54
Draghållfasthet150,000 psi
Tjocklek1 mm
Tjocktolerans-0.060mm
TypInre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318240000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR DHO-10ST PA Låsring inre diameter 10 mm, 100 PK
187SEK /packa