Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR DHO-12SA Retaining Ring Internal Bore Diameter 12Mm, 5PK | AE3EWU 5CY86

APPROVED VENDOR DHO-12SA Låsring invändig diameter 12 mm, 5 PK

Finns i lager
Artikel: AE3EWU Modell: DHO-12SAKorsreferens: 5CY86
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
169SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStandardhållarring
FinishEnkel
Passar spårdjup0.25mm
Passar Groove Dia.12.50mm
Passar spårbredd1.1mm
För Bore Dia.12mm
Gratis OD13.00mm
Groove Dia. Tolerans+ 0.11mm
Hål Dia.1.5mm
MaterialRostfritt stål
Rockwell HårdhetRC47-51
Draghållfasthet150,000 psi
Tjocklek1 mm
Tjocktolerans-0.060mm
TypInre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod7318240000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR DHO-12SA Låsring invändig diameter 12 mm, 5 PK
169SEK /packa