Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄNT SÄLJARE GASK-QCV150-G Packning 250 Psi 1-1 / 2 In | AD4FHP 41H426

APPROVED VENDOR GASK-QCV150-G Packning 250 Psi 1-1/2 In

Finns i lager
Artikel: AD4FHP Modell: GASK-QCV150-GKorsreferens: 41H426
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
153SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKam- och spårpackning
MaterialViton
Max. Tryck250 psi
MetalldetekterbarNej
Storlek1.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod4016935050
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMaterialStorlekPris
GODKÄNT SÄLJARE GASK-QC075-10G Packning 250 Psi 3/4 In | AD4FHF 41H418 GASK-QC075-10GBuna-N3 / 4 "82SEK
GODKÄNT SÄLJARE GASK-QC100-10G Packning 250 Psi 1 In | AD4FHG 41H419 GASK-QC100-10GBuna-N1"106SEK
GODKÄNT SÄLJARE GASK-QC150-10G Packning 250 Psi 1-1 / 2 In | AD4FHH 41H420 GASK-QC150-10GBuna-N1.5 "159SEK
GODKÄND SÄLJARE GASK-QC200-10G Packning 250 Psi 2 tum - Förpackning med 10 | AD4FHJ 41H421 GASK-QC200-10GBuna-N2"171SEK
GODKÄNT SÄLJARE GASK-QCV075-G Packning 250 Psi 3/4 In | AD4FHM 41H424 GASK-QCV075-GViton3 / 4 "90SEK
GODKÄNT SÄLJARE GASK-QCV100-G Packning 250 Psi 1 In | AD4FHN 41H425 GASK-QCV100-GViton1"101SEK
GODKÄNT SÄLJARE GASK-QCV200-G Packning 250 Psi 2 In | AD4FHQ 41H427 GASK-QCV200-GViton2"211SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR GASK-QCV150-G Packning 250 Psi 1-1/2 In
153SEK /enhet