VESTIL ALL-T-2 stålpalltruck för terräng, 32 tums gaffellängd, 2000 Lb. Kapacitet, gul | AC4ABV 2XY40

VESTIL ALL-T-2 stålpalltruck för terräng, 32 tums gaffellängd, 2000 Lb. Kapacitet, gul

Finns i lager
Artikel: AC4ABV Modell: ALL-T-2Korsreferens: 2XY40

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

28 122 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPallyftare
Kapacitet2000 Ibs
Caster TypPneumatisk
FärgGul
ByggStål
Djup49 "
Gaffelhöjd2"
Gaffelhöjd sänkt3"
Gaffelhöjd höjd9"
Gaffellängd32 "
Gaffelsadelbredd48 "
Gaffeltjocklek2"
Gaffelbredd4"
Främre hjul Dia.16 "
Helsvetsad ramJa
HandleSpakåtgärd
handtag Längd32 "
Hantera materialStål
Höjd51 "
Inuti Straddle48 "
Längd49 "
Lyfthöjd Max.9"
Lyfthöjd Min.3"
Lastkapacitet2000 lb.
Load Center12 "
Sänkt höjd3"
Huvudhjulstorlek10-1 / 2 "
MaterialStål
Max. Justerbar gaffelbredd26 "
Max. Reseavstånd6"
Max. Bredd mellan gafflar18 "
Min. Justerbar gaffelbredd9 1 / 2 "
Min. Bredd mellan gafflar1 1 / 2 "
DriftHand pump
Utanför Straddle64 "
Total längd49 "
Total bredd66 "
KraftkällaHand
Höjd höjd9"
Bakhjul Dia.10 "
Rekommenderat däcktryck36 psi fram, 30 psi bak
Roller Dia.16 "
HjulmaterialPneumatisk
Bredd63.75 "
Bredd över gafflar9-1 / 2 till 26 "
Bredd mellan gafflarna1-1 / 2 till 18 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 126
Fartygets höjd (cm)71.12
Fartygets längd (cm)127
Fartygets bredd (cm)167.64
HS-kod8427900000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddKapacitetDjupGaffellängdGaffelbreddhandtag LängdMax. Justerbar gaffelbreddMin. Justerbar gaffelbreddPris
VESTIL ALL-T-2-48 stålpalltruck för terräng, 48 tums gaffellängd, 2000 Lb. Kapacitet, gul | AG7LTU ALL-T-2-4865 "2000 Ibs63 "48 "4"30 "26 "9 1 / 2 "36 850 kr
VESTIL ALL-T-HD stålpalltruck för terräng, 32 tums gaffellängd, 2500 Lb. Kapacitet, gul | AG7LUD ALL-T-HD64 "2500 Ibs50 "32 "4 3 / 4 "32 "26 3 / 4 "12 "37 472 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL ALL-T-2 stålpalltruck för terräng, 32 tums gaffellängd, 2000 Lb. Kapacitet, gul
28 122 kr /enhet