Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR GGS_6NN92 Svängbackventil Mässing 1/2 tum Npt | AF2LVV 6VDT3

APPROVED VENDOR GGS_6NN92 Svängbackventil Mässing 1/2 tum Npt

Finns i lager
Artikel: AF2LVV Modell: GGS_6NN92Korsreferens: 6VDT3

Få det Maj 6, Måndag
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
145SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvängningsventil
Cap till Inlet Center1-3 / 8 "
AnslutningstypNPT
Kracktryck0.725 psi
Flöde 10 gpm
Hexstorlek1-3 / 64 "
Längd2.125 "
MaterialMässing
Max. Ångtryck120 psi
Max. Temp.194 grader F
Max. Vattentryck200 psi
MonteringsplatsHorisontell
Totala höjden1 31 / 32 "
SittmaterialMässing
Storlek1 / 2 "
Bredd2.12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.02
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)18.29
Fartygets bredd (cm)11.18
HS-kod8481301090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMax. Temp.AnslutningstypKracktryckMax. VattentryckMonteringsplatsTotala höjdenSittmaterialStorlekPris
GODKÄND SÄLJARE 10F288 Gungventil Brons 1/4 tum Npt | AA2ERJ 10F288406 grader FNPT0.75 till 1 psi200 psiVertikal eller horisontell-Bronze1 / 4 "439SEK
GODKÄND SÄLJARE 10F289 Gungventil Brons 3/8 tum Npt | AA2ERK 10F289406 grader FNPT0.75 till 1 psi200 psiVertikal eller horisontell-Bronze3 / 8 "437SEK
GODKÄNT SÄLJARE 10F290 Gungventil Brons 1/2 tum Npt | AA2ERL 10F290406 grader FNPT0.75 till 1 psi200 psiVertikal eller horisontell-Bronze1 / 2 "466SEK
GODKÄND SÄLJARE 10F291 Gungventil Brons 3/4 tum Npt | AA2ERM 10F291406 grader FNPT0.75 till 1 psi200 psiVertikal eller horisontell-Bronze3 / 4 "540SEK
GODKÄND SÄLJARE 10F292 Gungventil Brons 1 tum Npt | AA2ERN 10F292406 grader FNPT0.75 till 1 psi200 psiVertikal eller horisontell-Bronze1"700SEK
GODKÄND SÄLJARE 10F293 Gungventil Brons 1-1 / 4 tum Npt | AA2ERP 10F293406 grader FNPT0.75 till 1 psi200 psiVertikal eller horisontell-Bronze1.25 "1 437 kr
GODKÄND SÄLJARE 10F294 Gungventil Brons 1-1 / 2 tum Npt | AA2ERQ 10F294406 grader FNPT0.75 till 1 psi200 psiVertikal eller horisontell-Bronze1.5 "1 172 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR GGS_6NN92 Svängbackventil Mässing 1/2 tum Npt
145SEK /enhet