Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR H3212GD Borrbussning Typ H Borrstorlek #7 | AA3PVQ 11R802

APPROVED VENDOR H3212GD Borrbussning typ H Borrstorlek #7

Finns i lager
Artikel: AA3PVQ Modell: H3212GDKorsreferens: 11R802

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

129SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBorrbussning
BussningstypHuvudpresspassning
Koncentricitetstolerans0.0003 "TIR Max
Borrstorlek# 7
FinishSTÅL
HårdhetRC 62-64
Inuti Dia.0.201 "
Inuti Dia. Tolerans+ .0001- +.0004 "
Material52100 genom härdad
Utanför Dia.1 / 2 "
Utanför Dia. Tolerans+0.0017 - +0.0014 "
Total längd3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0229
Fartygets höjd (cm)2.46
Fartygets längd (cm)0.56
Fartygets bredd (cm)0.56
HS-kod8207907585
URSPRUNGSLANDGB

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdKoncentricitetstoleransBorrstorlekInuti Dia.Inuti Dia. ToleransMaterialUtanför Dia.Utanför Dia. ToleransPris
GODKÄND LEVERANTÖR H134BF Borrbussning Typ H Borrstorlek 3/64 In | AA2QCJ 10Y756 H134BF1 / 4 "0.0003 "TIR Max3 / 64 "3 / 64 "+ .0001- +.0004 "52100 genom härdad13 / 64 "+0.0015 - +0.0012 "772SEK
GODKÄND LEVERANTÖR H134BJ Borrbussning Typ H Borrstorlek # 55 | AA2QCK 10Y757 H134BJ1 / 4 "0.0003 "TIR Max# 550.052 "+ .0001- +.0004 "52100 genom härdad13 / 64 "+0.0015 - +0.0012 "679SEK
GODKÄND LEVERANTÖR H134BL Borrbussning Typ H Borrstorlek # 54 | AA2QCL 10Y758 H134BL1 / 4 "0.0003 "TIR Max# 540.055 "+ .0001- +.0004 "52100 genom härdad13 / 64 "+0.0015 - +0.0012 "647SEK
GODKÄND LEVERANTÖR H134BP Borrbussning Typ H Borrstorlek # 53 | AA2QCM 10Y759 H134BP1 / 4 "0.0003 "TIR Max# 530.059 "+ .0001- +.0004 "52100 genom härdad13 / 64 "+0.0015 - +0.0012 "647SEK
GODKÄND LEVERANTÖR H134BR Borrbussning Typ H Borrstorlek 1/16 In | AA2QCN 10Y760 H134BR1 / 4 "0.0003 "TIR Max1 / 16 "1 / 16 "+ .0001- +.0004 "52100 genom härdad13 / 64 "+0.0015 - +0.0012 "647SEK
GODKÄND LEVERANTÖR H134BT Borrbussning Typ H Borrstorlek # 52 | AA2QCP 10Y761 H134BT1 / 4 "0.0003 "TIR Max# 520.064 "+ .0001- +.0004 "52100 genom härdad13 / 64 "+0.0015 - +0.0012 "249SEK
GODKÄND LEVERANTÖR H134BY Borrbussning Typ H Borrstorlek # 50 | AA2QCQ 10Y763 H134BY1 / 4 "0.0003 "TIR Max# 500.07 "+ .0001- +.0004 "52100 genom härdad13 / 64 "+0.0015 - +0.0012 "249SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR H3212GD Borrbussning typ H Borrstorlek #7
129SEK /enhet