APPROVED VENDOR M01000.270.0200 Hex Cap Screw M27 x 3, 200mm Length, 5PK | AB8CFA 25CX72

APPROVED VENDOR M01000.270.0200 Insexskruv M27 x 3, 200 mm längd, 5 PK

Finns i lager
Artikel: AB8CFA Modell: M01000.270.0200Korsreferens: 25CX72 / 156L97

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 096 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM27 x 3
DiameterM27
FinishEnkel
Gradeklass 8.8
Huvudhöjd17mm
Head TypHex
Huvudets bredd41mm
Längd under huvudet200mm
MaterialStål
Min. Trådlängd66mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC22 till C34
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader. F
Draghållfasthet800 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC66mm
Tråd storlek3mm
TrådstilDelvis gängad
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.1885
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellDia./ trådstorlekDiameterFinishFlänsdia.GradeHuvudhöjdHead TypHuvudets breddPris
GODKÄND LEVERANTÖR 4RXH8 Sexkantsskruv Grad 5 5/16-18 x 1-1/2 Pk770 | AD9HPR 4RXH85/16 "-185 / 16 "Zink klar43 / 64 "521 / 64 "Låsfläns1 / 2 "2 316 kr
GODKÄND LEVERANTÖR 4XLV6 Sexkantsskruv Grad 5 5/16-18 x 3/4 Pk1650 | AE2HXC 4XLV65/16 "-185 / 16 "Zink-pläterad-513 / 64 "Hex1 / 2 "1 751 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M01000.270.0200 Insexskruv M27 x 3, 200 mm längd, 5 PK
1 096 kr /packa