DAYTON 11G237 motoravfallspump 4.8 hk | AA3AZY

DAYTON 11G237 Motorsoporpump 4.8 hk

Finns i lager
Artikel: AA3AZY Modell: 11G237

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 674 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotoravfall
HöljesadapterHög Chrome
backventilbra
förbindelse2 "x 2"
MotormärkeHonda GX160 OHV
Motor RPM3600
Motorstorlek163cc
Motor / MotortypGas
BränsletypBensin
GPH11100
GPM för vatten @ 10 ft. av Head182
GPM för vatten @ 20 ft. av Head174
GPM för vatten @ 30 ft. av Head164
GPM för vatten @ 40 ft. av Head155
GPM för vatten @ 50 ft. av Head142
GPM för vatten @ 60 ft. av Head125
GPM för vatten @ 70 ft. av Head103
GPM för vatten @ 80 ft. av Head75
GPM för vatten @ 90 ft. av Head37
Höjd20.625 "
HP4.8
TändningstypStarta rekyl
PumphjulHög Chrome
PumphjulsmaterialHög Chrome
PumphjulstypHalvöppen
Inlopp2 "NPT
Längd25 13 / 16 "
MaterialAluminium
Max. Flöde185
Max. Huvud98 Ft.
Max. Tryck42.4 PSI
Max. Suglyft (ft.)26
Mekanisk tätningKiselkarbid / bunka
NPT-port2 In.
Classic Outlet2 "NPT
RullstångsramStål
Tätningsmaterialbra
SjälvsugandeJa
GivartypJa
Kapacitet för hantering av fasta ämnen (in.)1
Tank kapacitet3.28 Qt.
Temp. Räckvidd35 till 105 F
TypPapperskorgen
Volute / Wear PlateSG duktil
Bredd19.62 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 50.4
Fartygets höjd (cm)51.31
Fartygets längd (cm)65.02
Fartygets bredd (cm)49.78
HS-kod8413702015
URSPRUNGSLANDJP

Produktinformation:

    • Antal pumphjul (1)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 11G237 Motorsoporpump 4.8 hk
17 674 kr /enhet