Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR M01210.040.0006 Hex Cap Screw Grade 5 M4 x 0.70, 6mm Length, 100PK | AE7VWD 6AU61

APPROVED VENDOR M01210.040.0006 Insexskruv, klass 5 M4 x 0.70, 6 mm längd, 100 PK

Finns i lager
Artikel: AE7VWD Modell: M01210.040.0006Korsreferens: 6AU61 / 42FV91
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
138SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM4 x 0.7
DiameterM4
FinishZink-pläterad
Grade5
Huvudhöjd2.8mm
Head TypHex
Huvudets bredd7mm
Längd under huvudet6mm
MaterialKolstål
Min. Trådlängd6mm
Bevisbelastning85,000 psi
Rockwell HårdhetC22 till C34
System för mätningmetrisk
Draghållfasthet116,000 psi
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC6"
Tråd storlek0.70mm
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1318
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318156070
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M01210.040.0006 Insexskruv, klass 5 M4 x 0.70, 6 mm längd, 100 PK
138SEK /packa