Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR M04114.120.0035 Hex Cap Screw M12 x 1.75, 35mm Length, 50PK | AB7HPR 23LC67

APPROVED VENDOR M04114.120.0035 Insexskruv M12 x 1.75, 35 mm längd, 50 PK

Finns i lager
Artikel: AB7HPR Modell: M04114.120.0035Korsreferens: 23LC67
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
471SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM12 x 1.75
DiameterM12
FinishGul zinkpläterad
Gradeklass 10.9
Huvudhöjd7.5mm
Head TypHex
Huvudets bredd19mm
Längd under huvudet35mm
MaterialStål
Min. Trådlängd35mm
Bevisbelastning830 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC32 till C39
System för mätningmetrisk
Draghållfasthet1000 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC35mm
Tråd storlek1.75mm
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.133
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellDia./ trådstorlekDiameterFinishFlänsdia.GradeHuvudhöjdHead TypHuvudets breddPris
GODKÄND LEVERANTÖR 4RXH8 Sexkantsskruv Grad 5 5/16-18 x 1-1/2 Pk770 | AD9HPR 4RXH85/16 "-185 / 16 "Zink klar43 / 64 "521 / 64 "Låsfläns1 / 2 "2 316 kr
GODKÄND LEVERANTÖR 4XLV6 Sexkantsskruv Grad 5 5/16-18 x 3/4 Pk1650 | AE2HXC 4XLV65/16 "-185 / 16 "Zink-pläterad-513 / 64 "Hex1 / 2 "1 751 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M04114.120.0035 Insexskruv M12 x 1.75, 35 mm längd, 50 PK
471SEK /packa