HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL Heavy Duty Pin Sleeve Connector


Filter
Kroppsmaterial: Zytel 801 nylon , Exponeringsförhållanden: Vattentät , Material: Icke-metalliskt, Zytel 101 nylon, vattentätt och motståndskraftigt mot missbruk , Monteringssätt: Cord , Temperaturvariation: 75 till -40 grader C, -25 grader C med inverkan , Typ: kontakt
StilModellAntal ledningarAmpsFärgFasSpänningSpänningsvärdeLedarstorlekStrömPris (ex moms)
A
HBL3100C7W
3100Red1480480 VAC# 3 - # 1/0 AWGDen 10014 188 SEK
A
HBL3100C6W
3100Blå1250250 VAC# 3 - # 1/0 AWGDen 10014 935 SEK
A
HBL320C7W
320Red1480480 VAC# 14 - # 10 AWGDen 204 563 SEK
A
HBL330C7W
330Red1480480 VAC# 12 - # 8 AWGDen 306 184 SEK
A
HBL360C7W
360Red1480480 VAC# 8 - # 2 AWGDen 6010 476 SEK
B
HBL5100C7W
5100Red3Y277/480277 / 480 VAC# 3 - # 1/0 AWGDen 10015 706 SEK
C
HBL530C9W
530Blå3120/208120 / 208 VAC# 12 - # 8 AWGDen 307 765 SEK
D
HBL560C5W
560Svart3Y347/600347 / 600 VAC# 8 - # 2 AWGDen 6012 138 SEK
D
HBL5100C5W
5100Svart3600347 / 600 VAC# 3 - # 1/0 AWGDen 10016 990 SEK
B
HBL530C7W
530Red3277/480277 / 480 VAC# 12 - # 8 AWGDen 307 412 SEK
B
HBL560C7W
560Red3277/480277 / 480 VAC# 8 - # 2 AWGDen 6011 299 SEK
B
HBL520C7W
520Red3277/480277 / 480 VAC# 14 - # 10 AWGDen 205 580 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?