Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR M04170.100.0040 Hex Cap Screw M10 X 1.25, 40mm Length, 50PK | AB8EQL 25DJ91

APPROVED VENDOR M04170.100.0040 Insexskruv M10 X 1.25, 40 mm längd, 50 PK

Finns i lager
Artikel: AB8EQL Modell: M04170.100.0040Korsreferens: 25DJ91 / 42GD11
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
571SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM10 x 1.25
DiameterM10
FinishEnkel
Gradeklass 10.9
Huvudhöjd6.4mm
Head TypHex
Huvudets bredd17mm
Längd under huvudet40mm
MaterialStål
Min. Trådlängd40mm
Bevisbelastning830 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC32 till C39
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-58 grader. till 302 grader. F
Draghållfasthet1000 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC40mm
Tråd storlek1.25mm
TrådstilFullt gängat
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.7014
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M04170.100.0040 Insexskruv M10 X 1.25, 40 mm längd, 50 PK
571SEK /packa