WESCO Ergonomiska, industriella stållastbilar


Filter
Färg: Red , Totala höjden: 50 "
StilModellLastkapacitetTotal längdTotal breddHjulmaterialPris (ex moms)
A
210545
500 lb.18.75 "19.5 "Massivt gummi4 777 SEK
A
210544
600 lb.18.75 "19.5 "Moldon gummi4 812 SEK
A
210546
600 lb.19.75 "20 "Semi-pneumatisk5 246 SEK
B
210547
600 lb.19.75 "22 "Pneumatisk5 660 SEK
B
210549
700 lb.19.75 "20 "Massivt gummi5 515 SEK

Ergonomiska, industriella stållastbilar

Wesco stålhandbilar med Touch-N-Tilt ergonomiska funktioner gör dessa till en innovativ, toppmodern enhet som minskar det fysiska arbetet med 66% eller mer. Dessa lastbilar har en pedal av push-typ för att göra lasten lättare (max 700 lb) och en svetsad ram kompatibel med 8-tums eller 10-tums hjul. De finns i varianter med en slinga, dubbla och kontinuerliga handtag Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?