Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

APPROVED VENDOR M04170.120.0050 Hex Cap Screw M12 x 1.50, 50mm Length, 50PK | AB8TPD 29DH47

APPROVED VENDOR M04170.120.0050 Insexskruv M12 x 1.50, 50 mm längd, 50 PK

Finns i lager
Artikel: AB8TPD Modell: M04170.120.0050Korsreferens: 29DH47 / 42GD18
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
1 171 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlekM12 x 1.5
DiameterM12
FinishEnkel
Gradeklass 10.9
Huvudhöjd7.5mm
Head TypHex
Längd under huvudet50mm
MaterialKolstål
Min. Trådlängd50mm
Bevisbelastning940 N/mm-kvm.
Rockwell HårdhetC32 till C39
System för mätningmetrisk
Draghållfasthet1000 N/mm-kvm.
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC50mm
Tråd storlek1.50mm
TrådstilFullt gängat
GängtypÄnden

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.7284
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)21.01
Fartygets bredd (cm)16.69
HS-kod7318158066
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR M04170.120.0050 Insexskruv M12 x 1.50, 50 mm längd, 50 PK
1 171 kr /packa